絶縁ナットドライバー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89661802 品番 1747142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。

先端形状ナット 先端サイズ11mm 軸長(mm)125 トラスコ品番855-6423 全長(mm)245 質量(g)193 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1968

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする