GEDORE
GEDOREの ワゴン
GEDOREの スチールワゴン
GEDOREの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールトローリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89662046
品番
1803018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
段数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付きでスムーズに操作できます。
粉じん防錆、防傷効果に優れています。
それぞれの引出しを1か所でロックできます。
500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
材質(本体)
スチール
高さ(mm)
985
奥行(mm)
475
間口(mm)
775
キャスター径(Φmm)
200/125
キャスター
固定×2、自在×2
色
ブラック/ブルー
仕様
ボールベアリングガイドレール
トラスコ品番
855-0185
質量(kg)
93
引出し数
7
ストッパー
あり
材質(天板)
ABS樹脂
均等積載量(kg/段)
40
最大積載量(kg/台)
500
2018年トラスコ掲載ページ
4 0009
引出し高さ(mm)
67×5段、137×1段、207×1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません