GEDORE
GEDOREの ワゴン
GEDOREの スチールワゴン
GEDOREの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールトローリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
7
注文コード
89662082
品番
3096920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
段数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付きでスムーズに操作できます。
粉じん防錆、防傷効果に優れています。
それぞれの引出しを1か所でロックできます。
500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
段数
7
積載荷重(kg)
400
均等荷重(kg)
20
材質(本体)
スチール
高さ(mm)
1045
奥行(mm)
510
間口(mm)
785
キャスター径(Φmm)
125
キャスター
自在×4
色
ブラック/ブルー
仕様
ボールベアリングガイドレール
トラスコ品番
868-7855
質量(kg)
77
ストッパー
あり(×1)
材質(天板)
PP樹脂
2018年トラスコ掲載ページ
4 0009
引出し高さ(mm)
80×5段 162.5×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1につき
¥
17,500
/
税込
¥
19,250