GEDORE
GEDOREの ワゴン
GEDOREの スチールワゴン
GEDOREの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールトローリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89662098
品番
6627550
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ハンドル付きでスムーズに操作できます。
粉じん防錆、防傷効果に優れています。
それぞれの引出しを1か所でロックできます。
500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
段数
4
積載荷重(kg)
300
均等荷重(kg)
20
材質(本体)
スチール
高さ(mm)
930
奥行(mm)
400
間口(mm)
625
キャスター径(Φmm)
140/100
キャスター
固定×2、自在×2
色
ブラック/ブルー
仕様
ボールベアリングガイドレール
トラスコ品番
855-0189
質量(kg)
40
ストッパー
あり(×1)
材質(天板)
ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ
4 0008
引出し高さ(mm)
45×4段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません