9018140 ツールトローリー GEDORE 89662107 9018140 ツールトローリー GEDORE 89662107

ツールトローリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89662107 品番 9018140
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ハンドル付きでスムーズに操作できます。
粉じん防錆、防傷効果に優れています。
それぞれの引出しを1か所でロックできます。
500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。

段数6 積載荷重(kg)200 均等荷重(kg)20 材質(本体)スチール 高さ(mm)930 奥行(mm)375 間口(mm)605 キャスター径(Φmm)140/100 キャスター固定×2、自在×2 ブラック/ブルー 仕様ボールベアリングガイドレール トラスコ品番855-0190 質量(kg)43.5 ストッパーあり(×1) 材質(天板)ABS樹脂 2018年トラスコ掲載ページ4 0008 引出し高さ(mm)75×4段、120×1段、210×1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする