※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーノズル EASYLock 0°

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種HD10/22、HDS8/15C、HD9/23G 注文コード89662554 品番2.113-034.0
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る

Easy Lock対応です。

トラスコ品番859-4305 適合機種HD10/22、HDS8/15C、HD9/23G 質量(g)28 品名パワーノズル 0° 050 2018年トラスコ掲載ページ9 0093
注意
新型用部品です。本体のガンの色がグレー色が新型です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
清掃作業
エコクリーンサービス 様 (サービス業)

今付いているノズルは15°で洗浄効率が悪く、1点集中の0°を購入。仕事ではまだ使用していませんが、試験的に自宅で試したところ非常に効果的であることを確認しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする