ポイスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89663613 品番 POP-220-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

材料はポリエチレンを使用しております。
剛性、耐水、耐薬品性に優れています。
環境にやさしい素材です。
本体は二重構造になっております。

容量(L)220 材質ポリエチレン グレー 用途公共施設、イベント会場、病院、ホテル、大型商業施設、レストラン、自治体などで使用できます 仕様色本体グレー/蓋ブルー、容量220L、長さ(mm)590、幅(mm)620、高さ(mm)870、移動に便利な車輪付 トラスコ品番827-8791 質量(kg)11 高さ(mm)870 奥行(mm)620 間口(mm)590 2018年トラスコ掲載ページ9 0503

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする