コトヒラ工業
コトヒラ工業の 靴関連用品
コトヒラ工業の 靴メンテナンス用品
コトヒラ工業の 靴洗浄機/靴乾燥機
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89663665
品番
KSW-S02D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥657,800
販売価格(税別)
¥
598,000
バスケットに入れる
洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。
洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
材質
ステンレス
用途
水産加工工場、食品工場、厨房など。
仕様
防滴構造
トラスコ品番
855-9266
幅(mm)
424
質量(kg)
30
高さ(mm)
536
タイプ
ステンレス製
奥行(mm)
500
電源(V)
AC100
消費電力(W)
140
2018年トラスコ掲載ページ
6 1047
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません