MSP125/MAIN/VDC DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン 89663796 MSP125/MAIN/VDC DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン 89663796 MSP125/MAIN/VDC DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン 89663796 MSP125/MAIN/VDC DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン 89663796

DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番490-5946 注文コード89663796 品番MSP125/MAIN/VDC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。
最大8分配での給油が可能です。
LCD画面による操作と給油状況が確認できます。
分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。

用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 トラスコ品番490-5946 質量(g)860 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1662

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする