※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1250RC-1 Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット ザーレン 89663963 1250RC-1 Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット ザーレン 89663963

Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89663963 品番1250RC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。

用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット 仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ 適合1ポイント トラスコ品番496-4471 高さ(mm)125 質量(g)270 危険物の類別非危険物 直径(mm)340×305 構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター 2018年トラスコ掲載ページ4 1663

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする