旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R3.2 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード89665442 品番TNMA 22 04 32-KR 3225
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号A チップサイズ22 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)32 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーKR(荒旋削) 材種3225 用途 トラスコ品番820-4529 被削材K 切刃長さ(mm)14.1735 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)3.175 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする