サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4325
チップブレーカー
LC(仕上げ)
トラスコ品番
580-3373
注文コード
89665704
品番
WNMG 08 04 08-LC 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
材種・チップブレーカー・トラスコ品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
08
チップ厚さ(mm)
04
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
LC(仕上げ)
材種
4325
トラスコ品番
580-3373
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)