三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ WNMG-LP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89666342
品番
WNMG060404-LP MP3025
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
MP3025
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
697-2462
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった