三菱マテリアル
チップ CCMT-FM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
9.7
6.5
9.7
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89666577
品番
CCMT09T302-FM VP15TF
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
664-7740
材質
VP15TF
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18