※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89666614 品番 AC091-23.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌防臭カップインソールを採用しています。

サイズ(cm)23 機能保温・防寒・抗菌・防臭・耐滑 材質胴部・底部:天然ゴム 用途冬季の屋外建設・土木作業 トラスコ品番856-9195 形状ハイカット 質量(kg)1.8 種類安全長靴 2018年トラスコ掲載ページ6 1004 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする