エンジン式 高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89666763 品番 SER-2015-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359,800円となります。
参考基準価格(税別)¥444,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。
信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。
現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。

質量(kg)57.6 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガンノズル Φ1.5 0リング付、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 2018年トラスコ掲載ページ9 0081 用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄 トラスコ品番859-1133 吐出圧力(MPa)15 高圧ホース(m)20 吐出水量(L/min)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする