Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
3/8DR.7PC.エクストラクターソケットハンガーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89666937
品番
BEX-307S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
差込角(mm)
9.5
用途
角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。
トラスコ品番
821-9130
セット内容
ソケットハンガー、7
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
365
ソケット内容
BEX-3080、3100、3120、3130、3140、3170、3190
2018年トラスコ掲載ページ
4 0169