3/22より値下げ!現場を応援

BEX-3080 エクストラクターソケット Pro-Auto 89666946 BEX-3080 エクストラクターソケット Pro-Auto 89666946

エクストラクターソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89666946 品番 BEX-3080
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別) 値下げ
519

角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)8 用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。 トラスコ品番821-9131 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)28 質量(g)28 サイズ(mm)8 2018年トラスコ掲載ページ4 0169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89666973
2026-01-24
用途:
物は良いです

物は良いので★5つにしたいですが、「陳列ホルダーストッパー」を外さないと使えず、外すにはニッパーが必要でとても面倒。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする