エクストラクターソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)28 対辺寸法(mm)12 注文コード89666964 品番BEX-3120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は全長・対辺寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)12 用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。 トラスコ品番821-9133 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)28 質量(g)36 サイズ(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ4 0169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89666973
2026-01-24
用途:
物は良いです

物は良いので★5つにしたいですが、「陳列ホルダーストッパー」を外さないと使えず、外すにはニッパーが必要でとても面倒。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする