※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

剪定ばさみ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89667165 品番 P121-18-F
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

伝統的なデザインの剪定ハサミです。
ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。

全長(mm)180 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 用途園芸作業に。 トラスコ品番813-2432 材質工具鋼 質量(g)225 使用目的園芸作業 2018年トラスコ掲載ページ9 1369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89667183
2019-11-03
用途:
剪定作業時
株式会社オンザムーン 様 (卸売・小売業)

切れ味が悪くて切りきれないで、割れてしまう感じ。
切刃と受け刃が開いてしまう事もあって、研いでみるもダメでした。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする