ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルームシューズ
ミドリ安全の クリーンルームサンダル/スリッパ
静電作業サンダル エレパスクールライトN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89667426
品番
ELEPASS COOL-L-W-3L
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ(cm)
27.5〜28
標準質量(g/片足)
210(L)
JIS規格
JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
トラスコ品番
447-7758
サイズ
3L
質量(g)
440
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革
機能
静電
材質(底部)
発泡ポリウレタン1層底
靴タイプ
サンダル