曜日別特売
16312 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム) 89667445

交換用リッド&ライナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード89667445品番16312
参考基準価格(税別)¥12,659販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
カップ容量400mlの作業に適しています。
塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。

用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9056セット内容リッド+ライナー 各50個、一時保管用キャップ20個、微調色用カップ1個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ20個、微調色用カップ1個質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-22
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて良い。また調色が1つで出来るから余分な容器が要らないので、経済的。残量が見える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする