静電作業サンダル エレパスクールライトN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89667453 品番 ELEPASS COOL-L-W-M
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ホワイト サイズ(cm)24.5〜25 標準質量(g/片足)210(L) JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠 トラスコ品番447-7782 サイズM 質量(g)410 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 機能静電 材質(底部)発泡ポリウレタン1層底 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:387
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする