マスキングフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89667533 品番 6728
参考基準価格(税別)¥8,562 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。
80℃、1時間の乾燥に耐えます。
片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。
ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。
幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。
80℃、1時間の乾燥に耐えます。
3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。

幅(mm)4870 長さ(m)106 トラスコ品番835-7754 用途塗装時のスプレーミスト付着防止用 厚さ(mm)0.01 2018年トラスコ掲載ページ7 0245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする