PPS ミキシングカップL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード89667567 品番16023
参考基準価格(税別)¥3,079 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
カップ容量840mlの作業に適しています。
塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。

容量(mL)840 容量(L)0.84 用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。 トラスコ品番835-9060 セット内容カップ・リング各1個 質量(g)200 名称カップセット 2018年トラスコ掲載ページ7 0130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする