3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の たわし
3M(スリーエム)の ナイロンたわし
ブルーパッド NO.99 PRO 230X150mm 20枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
89667594
品番
99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表面に付着したベタベタ汚れに対し、表面を傷つけずに落とします。
HACCP認証取得品です。
材質
ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)
色
青
用途
厨房機器の洗浄に。
トラスコ品番
855-0893
質量(g)
420
縦(mm)
230
横(mm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
9 0338
繰り返し・詰め替え
対応