ニトリル使い捨て手袋 粉なし

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズLL 注文コード89667767 品番VERTE-750K-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。

用途
組立、検査。
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
サイズLL ブルー 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)23.2 中指長(cm)8.6 厚さ(mm)0.1 質量(1箱あたり)(g)840 トラスコ品番447-8533 材質ニトリルゴム(NBR) 質量(g)840 入数(枚)100 規格食品衛生法適合品 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89667776
2019-02-14
用途:
製品の洗浄

使い心地は良い方だと思います。特別改善点はないです。

対象商品:
89667751
2017-03-25
用途:
設備補修時
高橋工業 様

普段はニトリスト・タッチを常用しているが、試しに此れを購入
丈夫かと思ったが余り変わらず、0.01oの違いは着け外しの時に
解るぐらいです。
ちょっとした作業にはそのままでも大丈夫だし手荒れを防げるので
大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする