両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89667786 品番 93020LE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。
洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。
粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。

用途
家電や電子機器のパネルや部品の固定。
PP素材やフォーム材の貼り合せ。
金属やプラスチック銘板の取り付け。
サインや看板の掲示。
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材PETフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力7.9N/10mm 主な用途多用途 トラスコ品番856-2257 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
プラスチックへの取り付け
ミヤオク 様

カー用品のカーボン調シールの粘着力が非力すぎて本品を使用して満足のいく貼り付けが出来ました。
強力ですが紙やスポンジ系の両面テープではないのではがす時も糊残りが無いのでこの点でも高評価です。

対象商品:
89667795
2023-10-28
用途:
ledテープの貼り付けて

元々使われていた両面テープですが加工で一旦剥がす必要がありました。定尺で切り売りしてあり助かります。

対象商品:
89667786
2022-07-25
用途:
梱包
卸売・小売業

接着力がすごいです。しっかりした製品です。有難う御座いました。

対象商品:
89667795
2019-11-18
用途:
小物部品の固定
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

「強粘着」はちょっと言いすぎ、期待していたほどではありませんでした。。高目だし、次回は別品にします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする