※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番836-6441 注文コード89667865 品番1BS1-TW-20C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。
250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。

用途
樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。
トラスコ品番836-6441 材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り) 質量(kg)2.8 2018年トラスコ掲載ページ3 0388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする