※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
フィルターハウジング1ZMSタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
836-2933
注文コード
89667917
品番
1ZMS2-1S-1.5-TLZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。
内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。
用途
226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。
トラスコ品番
836-2933
材質
ステンレス(SUS316相当)
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
672
外径(mm)
101
適合フィルター
BLA〜BAシリーズ
設計圧力(MPa)
0.7
2018年トラスコ掲載ページ
3 0389
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません