Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
EPDMガスケット カバーヘッド部用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89667978
品番
FGK1.5S-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途
へルールガスケット1.5S用。
トラスコ品番
819-5716
材質
EPDM
質量(g)
4
タイプ
カバーヘッド部用
寸法
Φ32×45mm
2018年トラスコ掲載ページ
3 0389