※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-CCSA-2-A コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 89668023 D-CCSA-2-A コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 89668023

コットン製糸巻きフィルターカートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89668023 品番 D-CCSA-2-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。

用途
圧延油、潤滑油、作業油のろ過。
ボイラー復水のろ過。
鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
ろ過精度(μm)3.0 トラスコ品番786-5201 長さ(mm)500 質量(g)500 適合ハウジング47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2 材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)121 外径(mm)65 内径(mm)27.5 推奨交換差圧(MPa)0.14〜0.21 2018年トラスコ掲載ページ3 0397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする