Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89668197
品番
D-CCSX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途
圧延油、潤滑油、作業油のろ過。
ボイラー復水のろ過。
鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
ろ過精度(μm)
0.5
トラスコ品番
417-5484
長さ(mm)
250
質量(g)
250
適合ハウジング
47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
材質
ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)
121
外径(mm)
65
内径(mm)
27.5
推奨交換差圧(MPa)
0.14〜0.21
2018年トラスコ掲載ページ
3 0397