異物混入防止長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89668451 品番 MHS3213W UE M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,806 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ホワイト サイズM トラスコ品番447-8177 質量(g)320 タイプ男女共用 混率(%)ポリエステル65、綿35 着丈(cm)61 裄丈(cm)80 胴回り(cm)114 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする