3M(スリーエム)
シリコーンガスケット カバーヘッド部用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89668504
品番
FGK1.5S-S
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途
へルールガスケット1.5S用。
材質
シリコーンゴム
仕様
ハウジング1ZMSR用ガスケットシリコーンゴム
トラスコ品番
836-2936
質量(g)
4
タイプ
カバーヘッド部用
2018年トラスコ掲載ページ
3 0389