※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮熱・紫外線カット透明テープ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番818-9864 注文コード89668522 品番NANO80S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,590
販売価格(税別)
46,900
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。
粘着面には剥離フィルムが付いています。

用途透明性の求められる部分の遮熱。 仕様紫外線カット トラスコ品番818-9864 材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 透明 質量(g)500 長さ(m)30 粘着力8.0N/25mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0796

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする