3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 冷房用品
3M(スリーエム)の 冷房関連用品
遮熱・紫外線カット透明テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89668538
品番
NANO80S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。
粘着面には剥離フィルムが付いています。
用途
透明性の求められる部分の遮熱。
仕様
紫外線カット
トラスコ品番
818-9865
材質
基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
150
色
透明
質量(g)
750
長さ(m)
30
粘着力
8.0N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0796