※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮熱・紫外線カット透明テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89668556 品番 NANO80S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900

透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。
粘着面には剥離フィルムが付いています。

用途透明性の求められる部分の遮熱。 仕様紫外線カット トラスコ品番818-9866 材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)200 質量(kg)1 透明 長さ(m)30 粘着力8.0N/25mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0796

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする