3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 窓まわり
3M(スリーエム)の シート・フィルム類
窓用フィルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(m)
1.270
長さ(m)
25
注文コード
89668653
品番
SH2FRSI-35X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
幅(m)
1.270
長さ(m)
25
用途
建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
トラスコ品番
856-0588
材質
ポリエステルフィルム
質量(kg)
7.9
色
シルバー
可視光線透過率(%)
39
引張強度(N/25mm)
532
粘着力(N/25mm)
20
2018年トラスコ掲載ページ
10 0244