飛散防止フィルム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89668678 品番 SH2CLAR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。
災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。
透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。
紫外線カット効果も併せ持ちます。

用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。 仕様内貼りタイプ トラスコ品番855-9399 材質ポリエステルフィルム 質量(g)330 寸法(幅W×長さL)(m)1.016×2.00 2018年トラスコ掲載ページ9 1242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする