SH2CLARX 遮熱フィルム 3M(スリーエム) 89668714

遮熱フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 可視光線透過率(%)91 注文コード89668714 品番SH2CLARX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は可視光線透過率・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。
災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。
透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。
紫外線カット効果も併せ持ちます。

仕様外貼り可 材質ポリエステルフィルム 幅(mm)914 長さ(mm)2000 厚さ(mm)0.085 可視光線透過率(%)91 質量(g)350 用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。 トラスコ品番855-9401 2018年トラスコ掲載ページ9 1243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする