ミドリ安全
ミドリ安全の プロテクティブスニーカー
踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89668765
品番
SL-603P-5-23.5
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
23.5
足幅
3E
色
ブラック
機能
踏抜き防止
トラスコ品番
447-8304
形状
ローカット
質量(g)
700
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA B種 認定
材質(アッパー)
合成皮革/メッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
400(26.0cm)
材質(底部)
0.5mmステンレス(踏み抜き防止板)
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー