踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89668783 品番 SL-603P-5-24.5
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
サイズ(cm)24.5 足幅3E ブラック 機能踏抜き防止 トラスコ品番447-8321 形状ローカット 質量(g)740 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 認定 材質(アッパー)合成皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 材質(底部)0.5mmステンレス(踏み抜き防止板) 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする