防犯フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89668836 品番 SH15CLAR-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。

長さ(m)2 幅(m)1.016 仕様内貼りタイプ タイプシートタイプ 用途窓からの侵入防止に。 トラスコ品番855-9403 材質ポリエステルフィルム 質量(kg)2 引張強度(N/25mm)1275 粘着力(N/25mm)12 2018年トラスコ掲載ページ9 1248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする