※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 窓まわり
3M(スリーエム)の シート・フィルム類
防犯フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89668845
品番
SH15CLAR-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
長さ(m)
0.42
幅(m)
0.297
仕様
内貼りタイプ
タイプ
シートタイプ
用途
窓からの侵入防止に。
トラスコ品番
855-9404
材質
ポリエステルフィルム
質量(g)
246
引張強度(N/25mm)
1275
粘着力(N/25mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
9 1248