窓用フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1.016 幅(mm)1016 長さ(m)30 注文コード89668915 品番NANO70S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は幅・長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。

幅(m)1.016 幅(mm)1016 長さ(m)30 用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。 仕様スコッチティント窓用フィルムNano70S トラスコ品番828-2556 材質ポリエステルフィルム 質量(kg)5.9 可視光線透過率(%)69 2018年トラスコ掲載ページ9 0798

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする