遮熱フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 可視光線透過率(%)69 注文コード89668933 品番NANO70S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は可視光線透過率・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。
災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。
透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。
紫外線カット効果も併せ持ちます。

仕様スコッチティント窓用フィルムNano70S 材質ポリエステルフィルム 幅(mm)297 長さ(mm)420 厚さ(mm)0.07 可視光線透過率(%)69 質量(g)24.2 用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。 トラスコ品番856-0562 2018年トラスコ掲載ページ9 0798

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする