※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS040ST タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ 89669011 AS040ST タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ 89669011 AS040ST タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ 89669011

タイル用ダイヤドリル アクアショットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89669011 品番 AS040ST
参考基準価格(税別)¥24,420 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
刃径(Φmm)4.0 有効長(mm)35 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番441-3695 適合機種充電インパクト 質量(g)270 材質(刃)ダイヤ、特殊鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする