※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPVD145C 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ 89669185 PCPVD145C 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ 89669185 PCPVD145C 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ 89669185

太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89669185 品番 PCPVD145C
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
刃径(Φmm)14.5 有効長(mm)30 トラスコ品番439-9285 適合機種回転ドリル 質量(g)92 材質(刃)ダイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする