※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPVD165C 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ 89669194 PCPVD165C 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ 89669194 PCPVD165C 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ 89669194

太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)16.5 注文コード89669194 品番PCPVD165C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は刃径など5種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)16.5 有効長(mm)30 トラスコ品番439-9307 適合機種回転ドリル 質量(g)92 材質(刃)ダイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする